曜日別特売

レベルアジャスター(M20×L2=150)

レベルアジャスター(M20×L2=150) - TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M20×L2=150) - TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M20×L2=150) - TAKIGEN(タキゲン)
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1200寸法L1(mm)192.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)30寸法L3(mm)42.5寸法L4(mm)29.5基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-11内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(底部)
材質(シャフト)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128323KC-275-B-11一般構造用圧延鋼材(SS400)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)21716
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129775KC-1275-B-11ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼棒(SUS304)バレル研磨21744
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする