曜日別特売

レベルアジャスター(M24×L2=150)

レベルアジャスター(M24×L2=150) - TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M24×L2=150) - TAKIGEN(タキゲン)
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1550寸法L1(mm)196.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)36寸法L3(mm)46.5寸法L4(mm)31.5基本使用荷重(kN)49(垂直時)寸法MM24×3.0適合金具KC-1275-C-12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(底部)
材質(シャフト)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128332KC-275-B-12一般構造用圧延鋼材(SS400)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)21717
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129784KC-1275-B-12ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼棒(SUS304)バレル研磨21745
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする