TAKIGEN(タキゲン)
アジャスター押え金具(M20用 W2=31)
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途
自動販売機・工作機械・情報処理機
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
100
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21106
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128357
KC-275-C-1
20
28
15.5
31
3.2
¥
147
¥
162
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください