アジャスター押え金具(M30用 W2=46.5)

アジャスター押え金具(M30用 W2=46.5) - TAKIGEN(タキゲン)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。

用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)170表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128418KC-275-C-1345.539.5110515923.257046.53
367
404(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする