曜日別特売

レベルアジャスター(M16、アンカー穴付)

レベルアジャスター(M16、アンカー穴付) - TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16、アンカー穴付) - TAKIGEN(タキゲン)

一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。

用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械付属品オーバータップナット質量(g)488材質(底部)冷間圧延鋼材(SPCC)材質(シャフト)一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき寸法MM16×2.0タキゲンコード31808内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128427KC-275-D-11175251501510024120
952
769
アウトレット
846(税込)
当日出荷
残り20点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする