TAKIGEN(タキゲン)
難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70)
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)
M16×2
質量(g)
240
寸法L1(mm)
97
寸法D(Φmm)
60
寸法L2(mm)
70
寸法W(mm)
24
寸法L3(mm)
16
材質(底部)
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)
(垂直)8.82
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
硬度
材質(カバー)
材質(シャフト)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128472
KC-280-2-EP-UL
底部:ブラック
80°±5°
冷間圧延鋼板(SPCC)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
31628
¥
810
¥
891
(税込)
当日出荷
61129942
KC-1280-2-EP-UL
ブラック
80°±5
ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス鋼棒(SUS304)
31636
¥
1,575
¥
1,733
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください