TAKIGEN(タキゲン)
フリーロールアジャスター(M10×L2=25.5)
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途
計測機器・事務機器
色
底/本体:ブラック
材質(本体)
ポリアミド(PA)
質量(g)
58
寸法L1(mm)
24
寸法D(Φmm)
50
寸法L2(mm)
25.5
許容荷重(N)
(垂直)588
材質(底部)
熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げ
シャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M10×1.5
タキゲンコード
21257
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128612
KC-285-3
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください