曜日別特売

ハイマウント

ハイマウント - TAKIGEN(タキゲン)

コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。
特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。
ハンドル付きでレベル調整が簡単です。
床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。
YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。

形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
接続ねじ
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61128795K-360-1111045M129718
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
53467777K-360-1313060M1611721
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
53467786K-360-1616070M1614626
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53467795K-360-2020090M2018526
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53467804K-360-Y-1111045M129718
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
53467813K-360-Y-1313060M1611721
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
53467829K-360-Y-1616070M1614626
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
53467838K-360-Y-2020090M2018526
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする