TAKIGEN(タキゲン)
プレス固定キャスター
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途
中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128917
K-420R-32-R
ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UB)
42
1.6
32
4.2
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61128926
K-420R-65-N
ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UB)
80
2.3
65
8.8
¥
407
¥
448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466088
K-420R-50-R
ゴム(R)
65
2
50
6.5
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466097
K-420R-65-R
ゴム(R)
80
2.3
65
8.8
¥
556
¥
612
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466106
K-420R-75-R
ゴム(R)
90
2.3
75
8.8
¥
647
¥
712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466115
K-420R-25-N
ナイロン(N)
35
1.6
25
4.2
¥
79
¥
87
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466124
K-420R-32-N
ナイロン(N)
42
1.6
32
4.2
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466133
K-420R-38-N
ナイロン(N)
50
1.8
38
5.3
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466149
K-420R-50-N
ナイロン(N)
65
2
50
6.5
¥
252
¥
277
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466158
K-420R-75-N
ナイロン(N)
90
2.3
75
8.8
¥
456
¥
502
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466167
K-420R-25-UR
ウレタン(UR)
35
1.6
25
4.2
¥
140
¥
154
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466176
K-420R-32-UR
ウレタン(UR)
42
1.6
32
4.2
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466185
K-420R-38-UR
ウレタン(UR)
50
1.8
38
5.3
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466194
K-420R-50-UR
ウレタン(UR)
65
2
50
6.5
¥
456
¥
502
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466203
K-420R-65-UR
ウレタン(UR)
80
2.3
65
8.8
¥
790
¥
869
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466219
K-420R-75-UR
ウレタン(UR)
90
2.3
75
8.8
¥
912
¥
1,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466063
K-420R-25-R
ゴム(R)
35
1.6
25
4.2
取扱い終了
返品不可
53466079
K-420R-38-R
ゴム(R)
50
1.8
38
5.3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください