TAKIGEN(タキゲン)
自在キャスター
(1件のレビュー)
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
65
75
100
125
150
寸法H(mm)
選択してください
85
93
132
168
190
寸法d(Φmm)
8.8
11
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(L1×W1)(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61128935
K-420S-65-N
58×70
65
85
29
42×55
26
8.8
2.3
¥
588
¥
647
(税込)
4日以内出荷
53466228
K-420S-65-R
58×70
65
85
29
42×55
26
8.8
2.3
¥
690
¥
759
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466237
K-420S-75-R
58×70
75
93
28
42×55
26
8.8
2.3
¥
760
¥
836
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466246
K-420S-100-R
90×90
100
132
35
68×68
32
11
3.2
¥
1,825
¥
2,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466255
K-420S-125-R
102×102
125
168
38
75×75
35
11
4
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466264
K-420S-150-R
102×102
150
190
41
75×75
35
11
4
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466273
K-420S-75-N
58×70
75
93
28
42×55
26
8.8
2.3
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466289
K-420S-100-N
90×90
100
132
35
68×68
32
11
3.2
¥
1,664
¥
1,830
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466298
K-420S-125-N
102×102
125
168
38
75×75
35
11
4
¥
2,932
¥
3,225
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466307
K-420S-150-N
102×102
150
190
41
75×75
35
11
4
¥
3,129
¥
3,442
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467463
K-420S-65-UB
58×70
65
85
29
42×55
26
8.8
2.3
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467479
K-420S-75-UB
58×70
75
93
28
42×55
26
8.8
2.3
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください