曜日別特売

低床重量用固定キャスター

低床重量用固定キャスター - TAKIGEN(タキゲン)低床重量用固定キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。

用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状固定車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法P1×P2(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53468294K-611K-50-Rゴム(R)80×50506866×36286.52.3
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53468303K-611K-65-Rゴム(R)111×70659291×473610.52.8
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468319K-611K-75-Rゴム(R)123×7275106103×523610.52.9
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468328K-611K-50-Nナイロン(N)80×50506866×36286.52.3
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53468337K-611K-65-Nナイロン(N)111×70659291×473810.52.8
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53468346K-611K-75-Nナイロン(N)123×7275106103×523810.52.9
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
61129258K-611K-50-PHフェノール(PH)80×50506866×36286.52.3
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
61129267K-611K-65-PHフェノール(PH)111×70659291×473810.52.8
オープン3,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り6点です
61129276K-611K-75-PHフェノール(PH)123×7275106103×523810.52.9
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする