曜日別特売

ステンレス 重荷重用レベリングフット

ステンレス 重荷重用レベリングフット - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重荷重用レベリングフット - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重荷重用レベリングフット - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重荷重用レベリングフット - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重荷重用レベリングフット - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重荷重用レベリングフット - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重荷重用レベリングフット - TAKIGEN(タキゲン)
用途半導体設備・医療設備・工作機械付属品ナット表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
質量(g)
寸法M
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61129888K-1276-B-30-150150206162135M24×3.0
12,351
13,586(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816626K-1276-B-24-150150206162135M24×3.0
9,712
10,683(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816635K-1276-B-24-200200256162150M24×3.0
12,352
13,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816644K-1276-B-30-200200260202670M30×3.5
14,596
16,056(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816687K-1277-B-16-100100154101065M16×2.0
13,181
14,499(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816696K-1277-B-16-130130184101110M16×2.0
13,474
14,821(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816705K-1277-B-20-100100157131205M20×2.5
14,596
16,056(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816714K-1277-B-20-150150207131330M20×2.5
15,719
17,291(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする