TAKIGEN(タキゲン)
オーブン用密閉リフトハンドル
材質(ベース)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
取付け座・ビスセット
材質(レバー部)
ポリアミド(PA6)
レバー色
黒
最大適合板厚(mm)
5
表面仕上げ
ベース:クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131096
FA-681-1-2-L
60831
¥
6,522
¥
7,174
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
61131105
FA-681-1-2-R
60832
¥
6,522
¥
7,174
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください