TAKIGEN(タキゲン)
オーブンハンドル
用途
業務用オーブン・厨房機器・環境試験機
適合板厚(mm)
1~5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(ハンドル)
材質(シャフト)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131132
FA-682-1-L
-
ポリアミド(PA6)
亜鉛合金(ZDC)
60857
¥
10,314
¥
11,345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818683
FA-682-1-R
ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
-
-
60855
¥
10,314
¥
11,345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818692
FA-682-2-L
ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
-
-
60897
¥
9,974
¥
10,971
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818708
FA-682-2-R
ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
-
-
60898
¥
9,974
¥
10,971
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください