曜日別特売
FA-682-2-R オーブンハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62818708

FA-682-2-R オーブンハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62818708
FA-682-2-R オーブンハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62818708

オーブンハンドルFA-682-2-R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タキゲンコード60898
内容量1個注文コード62818708品番FA-682-2-R
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込量6.5mm)
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。
受座のローラーは調節ができます。
右開き用(右回転)

用途
業務用オーブン・厨房機器・環境試験機
材質
ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
タキゲンコード
60898
適合板厚(mm)
1~5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする