曜日別特売

密閉用小型ハンドル

密閉用小型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)密閉用小型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)密閉用小型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。
スムーズな操作性です。
左右兼用型

用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
注意
※受座は別売品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131157FA-708 鍵付き(#400)キー2本400
3,374
3,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
62818753FA-708 鍵なし鍵なし鍵なし
2,699
2,969(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする