TAKIGEN(タキゲン)
ファスナーキャップ(Φ19穴用)
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途
注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61132828
FC-741-1
黄銅板(C2801P)
3
23.5
19.5
62021
¥
124
¥
136
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61132846
FC-742-1-Ivory
ポリエチレン(PE)
1
26
19
62024
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61132855
FC-742-1-White
ポリエチレン(PE)
1
26
19
62025
¥
17
¥
19
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください