TAKIGEN(タキゲン)
ファスナーキャップ(Φ11穴用)
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途
注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質
黄銅板(C2801P)
質量(g)
1
寸法H(mm)
10
寸法t(mm)
6
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
12
取付穴
11用
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
62022
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61132837
FC-741-2
¥
103
¥
113
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください