TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 棚柱(全長1000)
ステンレス製で耐食性に優れています。
収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式
2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
190
寸法L1(mm)
1000
寸法L2(mm)
975
寸法L3(mm)
962
寸法L4(mm)
12.5
寸法N1(mm)
75
寸法P1(mm)
13
寸法N2(mm)
6
寸法L5(mm)
19
寸法N3(mm)
76
タキゲンコード
62211
寸法N4(mm)
6
寸法N5(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61133248
FC-1751-4
¥
980
¥
1,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください