TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 棚柱(全長500)
ステンレス製で耐食性に優れています。
収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式
2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
90
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
481
寸法L3(mm)
468
寸法L4(mm)
9.5
寸法N1(mm)
37
寸法P1(mm)
13
寸法P2(mm)
156
寸法N2(mm)
3
寸法L5(mm)
16
寸法N3(mm)
38
タキゲンコード
62212
寸法N4(mm)
4
寸法N5(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61133257
FC-1751-5
¥
527
¥
580
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください