曜日別特売

フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ

フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ - 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ - 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ - 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ - 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ - 国際電業
(2件のレビュー)

汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。
バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。

接点構成1c定格電圧(V)AC250定格電流(A)3Aコード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V)材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS材質(本体)アルミ合金ダイカスト質量(g)350タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当連数1連材質(カバー)アルミ合金ダイカスト定格通電電流(A)3(AC250V:標準定格)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格(最小))RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
動作力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02025223SFVA-1YW黄色29.4N
6,900
6,798
7,478(税込)
当日出荷
02025232SFVA-1MWライトグレー17N
6,900
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02025223
2024-08-16
用途: はえ縄機器
農・林・水産業

足で使えるため手が自由になり効率が非常にいい。また買いたい

対象商品 : 02025232
2020-11-21
用途: ポンプのON OFF

問題ありません。動作も軽快です。塗装も綺麗です。作りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする