曜日別特売

フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ

フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ - 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ - 国際電業
(2件のレビュー)
接点構成1c材質(戻しばね)SUS、(底板)真鍮ニッケルメッキグレー材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250コード長さ(m)VCTF 3心×0.75mm2×2m定格電流(A)3A連数1連動作特性モーメンタリ動作力11.7N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40材質(カバー)エチレン酢酸ビニール使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02025144SFU-1W
6,380
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02025144
2023-11-12
用途: 庭木シュレッダーの非常停止用
農・林・水産業

2台目の購入しました。
今回は、庭木枝のシュレッダーの非常停止用に購入しました。
足で踏んでいる間通電で、足を離すと電気を切断するようにしました。
屋外で使用するため、スイッチ部分は防水仕様で安心です。
但し、屋外用としては、ケーブルは少し不安だと思います。

対象商品 : 02025144
2018-07-13
用途: 水道の出し、止めをフットスイッチでするため。
農・林・水産業

屋外水道蛇口での出し、止めをフットスイッチで電磁弁の開閉をするために購入しました。
スイッチ本体は思っていた以上にしっかりした作りで安心しました。長期間の使用に耐えることを期待します。
その反面、スイッチの作動は、真上から押さないと入りません。斜め横から踏んでも入りませんでした。
また、ケーブルは柔らかく、過酷な屋外使用には少し不安なところがあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする