ノーマルコンパル C1-34

ノーマルコンパル C1-34 - ビクセンノーマルコンパル C1-34 - ビクセンノーマルコンパル C1-34 - ビクセンノーマルコンパル C1-34 - ビクセン

8方位45度間隔(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を示す指標を装備。
また2度間隔の目盛りも装備しています。方位を確認する際に目安として使用できます。
直径34mm、重さ10gと大変軽量コンパクト。普段から持ち歩いても殆ど負担になりません。
取付けリングを装備しているため、市販のストラップ等も取付けできます。

寸法(mm)Φ34×8.5質量(g)10表示8方位表示(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)最小目盛2度単位内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115095842051-3
700
549
604(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする