曜日別特売

PC丸棒ハンドル

PC丸棒ハンドル - シロクマPC丸棒ハンドル - シロクマ
(4件のレビュー)

裏ビス仕様の樹脂製の取手

用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151073P-112010829
320249
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
残り1点です
61151046P-112010829
319
取扱い終了
61151055P-1806828
297
取扱い終了
61151064P-1453528
264
取扱い終了
61151082P-1806828
300
取扱い終了
返品不可
61151098P-1453528
270
取扱い終了
61151107P-112010829
320
取扱い終了
61151116P-1806828
300
取扱い終了
返品不可
61151125P-1453528
270
取扱い終了
返品不可
61151134P-112010829
319
取扱い終了
返品不可
61151143P-1806828
297
取扱い終了
返品不可
61151152P-1453528
240
取扱い終了
返品不可
61151168P-112010829ピンク
320
取扱い終了
返品不可
61151177P-1806828ピンク
300
取扱い終了
返品不可
61151186P-1453528ピンク
270
取扱い終了
返品不可
61151195P-112010829クローム
590
取扱い終了
返品不可
61151204P-1806828クローム
500
取扱い終了
返品不可
61151213P-1453528クローム
420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61151055
2022-03-17
用途: システムキッチンの扉取っ手の交換
不動産業

30年越えのシステムキッチンの取っ手の交換品が見つからず探していましたが、こちらの商品のピッチがちょうどよく、形状も似ていたので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 61151082
2019-10-19
用途: 水槽のガラスのフタに
その他業種

付属のネジは28mmです。
5mm厚の板に取り付ける場合、10mmのネジで調度良いですね
つまりネジの穴の深さは5mm~7mm位です

2が参考にしています
対象商品 : 61151055
2019-03-06
用途: キッチンの収納スペースの取手

収納棚自体が古いため、経年劣化で破損したため自費で交換するつもりが、採寸違いで
付かなかった。商品のせいではないが返品不可であったため破棄することになり残念です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 61151055
2018-05-07
用途: アンテナ線 [分配器][分波器]等 配置ボードの取手として使用。
ミナミ工房不動産業

価格を考慮すれば, これ以上の要望は酷。
現状で満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする