曜日別特売

ポリラインハンドル

ポリラインハンドル - シロクマポリラインハンドル - シロクマポリラインハンドル - シロクマポリラインハンドル - シロクマポリラインハンドル - シロクマ
(1件のレビュー)

裏ビス仕様の取手

用途家具等の取手・ハンドル取手取手内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法P(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151283P-48樹脂+真鍮15012025SGカリン
960
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151292P-48樹脂+真鍮1159022SGカリン
810
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151308P-48樹脂+真鍮907022SGカリン
760
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151317P-48樹脂+真鍮604521SGカリン
570
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151326P-48樹脂+真鍮15012025SGチーク
960
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151335P-48樹脂+真鍮1159022SGチーク
810
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151344P-48樹脂+真鍮907022SGチーク
760
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151353P-48樹脂+真鍮604521SGチーク
570
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151362P-48樹脂+アルミ15012025シルバー黒
960
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151378P-48樹脂+アルミ1159022シルバー黒
810
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151387P-48樹脂+アルミ907022シルバー黒
760
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151396P-48樹脂+アルミ604521シルバー黒
570
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151405P-48樹脂+アルミ15012025シルバーアイボリ
960
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151414P-48樹脂+アルミ1159022シルバーアイボリ
810
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151423P-48樹脂+アルミ907022シルバーアイボリ
760
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151432P-48樹脂+アルミ604521シルバーアイボリ
570
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61151292
2022-08-31
用途: リフォーム
サービス業

40年以上前のシステムキッチンの扉の取っ手を交換しました。木ねじから木ねじの間を測り、最初1つだけ購入し、ぴったりだったので13個全てを交換しました。取っ手を変えただけなのに、ビックリするほどキッチンの雰囲気が変わり大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする