曜日別特売

スペースハンドル

スペースハンドル - シロクマスペースハンドル - シロクマスペースハンドル - シロクマ
(1件のレビュー)

裏ビス仕様の樹脂製の取手

用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151448P-2512290クローム/ミディアムオーク
620
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151457P-2510270クローム/ミディアムオーク
600
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151466P-2512290クローム/ライトオーク
620
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151475P-2510270クローム/ライトオーク
600
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151484P-2512290クローム/レザーブラック
620
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151493P-2510270クローム/レザーブラック
600
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61151457
2024-02-26
用途: 台所家具の取手交換
農・林・水産業

元々ついていた取手が壊れてしまったので、自分で取付交換しました。
購入当時、値段が安かったので心配しましたが、5年経過した現在も壊れる事なく使用しています。元々ついていた取手より長持ちしそうで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする