シロクマ
パブリックハンドル
(1件のレビュー)
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途
家具等の取手・ハンドル
材質
樹脂
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61151502
P-26
150
120
黒/ミディアムオーク
大
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151518
P-26
120
90
黒/ミディアムオーク
中
¥
350
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151527
P-26
90
60
黒/ミディアムオーク
小
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151536
P-26
150
120
黒/ライトオーク
大
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151545
P-26
120
90
黒/ライトオーク
中
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151554
P-26
90
60
黒/ライトオーク
小
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください