曜日別特売

木目ポリウッドハンドル

木目ポリウッドハンドル - シロクマ木目ポリウッドハンドル - シロクマ
(1件のレビュー)

裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手

用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂+真鍮ナラ木目取手取手内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151563P-47B16013028
1,680
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151572P-47B12010025
1,430
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151588P-47B948023
1,290
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151597P-47B675022
870
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61151588
2020-03-19
用途: タンスの修繕
医療・福祉・介護関連業

すぐに届きました。お値段も手頃。ホームセンターに行く手間が省けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする