曜日別特売

バーディーハンドル

バーディーハンドル - シロクマバーディーハンドル - シロクマバーディーハンドル - シロクマバーディーハンドル - シロクマ

裏ビス仕様の樹脂製の取手

用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法P(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151606P-28120100黒カリン
480
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151615P-289070黒カリン
400
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151624P-28120100黒チーク
480
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151633P-289070黒チーク
400
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151642P-28120100黒ナラ
480
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151658P-289070黒ナラ
400
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151667P-28120100黒白
480
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151676P-289070黒白
400
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151685P-28120100クロームカリン
770
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151694P-289070クロームカリン
690
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151703P-28120100クロームチーク
770
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151712P-289070クロームチーク
690
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151728P-28120100クロームナラ
770
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151737P-289070クロームナラ
690
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151746P-28120100クローム白
770
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151755P-289070クローム白
690
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする