シロクマ
ポリウッドハンドル
(1件のレビュー)
裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手
用途
家具等の取手・ハンドル
材質
樹脂+真鍮
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61151764
P-47
160
130
28
カリン塗
大
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151773
P-47
120
100
25
カリン塗
小
¥
1,280
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151782
P-47
94
80
23
カリン塗
小小
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151798
P-47
67
50
22
カリン塗
豆
¥
850
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151807
P-47
160
130
28
チーク塗
大
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151816
P-47
120
100
25
チーク塗
小
¥
1,280
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151825
P-47
94
80
23
チーク塗
小小
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61151834
P-47
67
50
22
チーク塗
豆
¥
850
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください