シロクマ
チタンΦ10丸棒ハンドル
「軽く」「強く」「錆びにくい」チタン製の取手(チタンの耐食性はステンレスよりすぐれています。塩水噴霧4800時間異常なし)
用途
家具等の取手・ハンドル
材質
チタン
色
シルバー
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61151992
TI-1
80
70
32
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61152008
TI-1
40
30
25
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください