ベースフット(レインモールタイプ)

ベースフット(レインモールタイプ) - TERZO
(4件のレビュー)
用途標準ルーフ車用仕様汎用ホルダー付寸法(mm)バー下:142ブラック質量(g)約3.4(4個)対応マスターキーシステムロック完全ロック仕様内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152857EF3TM
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61152857
2024-08-21
用途: 荷物を積載する為
株式会社エスケイリンク卸売・小売業

雨どいにしっかり固定出来て、頑丈なので安心して使用できそうです。

対象商品 : 61152857
2022-11-26
用途: ハイエースに取り付け
製造業

車を走らせると、風切り音が聞こえてきます。
それ以外は、満足しています。

対象商品 : 61152857
2021-08-27
用途: ジムニーに使っています
電気・ガス・熱供給・水道業

レインモールにセットするタイプなので、とても安定しています。
又、盗難防止の鍵も付いているので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 61152857
2021-10-02
用途: 車での荷物運搬(脚立・パイプ等長尺もの)
有限会社 ゴトーシステム建設業・工事業

物がしっつかりしていて安心感があります。
仕上げ等もきっちりしていて、満足しました・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする