曜日別特売

ケーブルIDプリンター Mk2600

ケーブルIDプリンター Mk2600 - Canon

ケーブルに取り付けるチューブやラベルに、信号名などを印字できる専用のチューブマーカーです。マークチューブや記名板などの印字も高速かつ鮮やかにプリント。
スマートなケーブルマーキングを実現します。

セット内容ACアダプター、AC電源ケーブル、チューブアタッチメント、リボンICカセット黒(40m)、ソフトウェアCD、USBケーブル(2m)文字種別JIS第 1水準、JIS第2水準、記号類電源ACアダプター(AC100~240V・50/60Hz)本体質量(kg)2表示方式液晶表示器によるグラフィック表示 160×64ドット入力方式ノートパソコンタイプキーボード(JIS配列準拠)、ローマ字かな字変換入力、ひらがな入力、カタカナ入力、英数字入力、区点コード入力、記号入力最大消費電力(W)17.3インターフェースUSB2.0 Full-Speed(PC接続キット使用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×300×85メモリー容量印字文字データ記憶部:約5,000文字、ファイル保存記憶部:約60,000文字、フォルダー数:10印字方式熱転写動作環境温度:15℃~32.5℃、湿度:10%~85%、チューブウォーマ(オプション)装着により5℃~18℃の低温時でも使用可能印字速度【チューブ】高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒、【ラベル】高速モード40mm/秒、中速・低速モード25mm/秒辞書・文字数約80000語カット機構自動半切り、自動全切り印字文字1.3mm(全角英数字のみ可)、2mm(漢字印字不可)、3mm、6mm(全角・半角あり)保管環境温度:5℃~35℃、湿度:10%~90%表示文字数入力データ 10文字×2行(全角)または 20文字 ×2行(半角)、ただし3行編集可能処理速度高速モード約42本/分、中速モード約35本/分、低速モード約30本/分、印字条件:チューブ印字カット長 20mm、5文字(3mm全角)印字、半切りあり、カット強さ標準適合リボンリボン ICカセット(黒色、白色)、長さ(黒:40m、100m 白:85m)、記名板用 黒色40m内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61951505Mk2600
109,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61951505Mk260072765736MK5000Mk2600 ケーブルIDプリンタ MK5000 Canon 72765736ケーブルIDプリンタ MK5000Canon1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キヤノンケーブルプリンタMKシリーズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする