曜日別特売

ブラケットライト LED多目的灯

ブラケットライト LED多目的灯 - ODELIC(オーデリック)

納戸や小屋裏におすすめな多目的灯。
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使い頂ける壁や天井・傾斜面に取付が可能な明かりです。

仕様調光器取付不可、壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質アクリル(乳白色)質量(kg)1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×310×100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)90演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61155876OB255173LD142700電球1420FL20W相当
9,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
61155885OB255173ND145000昼白1540FL20W相当
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
61155903OB255174ND5.35000昼白585FL10W相当
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
61155894OB255174LD5.32700電球530FL10W相当
7,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61155885OB255173ND45434280OB255173NROB255173ND オーデリック 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434280オーデリック 高演色LED ブラケットライトODELIC(オーデリック)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61155903OB255174ND45434298OB255174NROB255174ND オーデリック 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434298オーデリック 高演色LED ブラケットライトODELIC(オーデリック)1台
5,598
税込6,158
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする