曜日別特売

LEDベースダウンライト 非調光

LEDベースダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)
LED寿命(時間)50000傾斜角度(°)55適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61157032OD2614459アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.35000昼白色
6,800
取扱い終了
返品不可
61157048OD2614469アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.32700電球色
6,800
取扱い終了
返品不可
61157057OD2614476.5アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.35000昼白色
4,600
取扱い終了
返品不可
61157066OD2614486.5アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.32700電球色
4,600
取扱い終了
返品不可
61157608OD2617339アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.35000昼白色
6,800
取扱い終了
返品不可
61157617OD2617349アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.32700電球色
6,800
取扱い終了
返品不可
61157626OD2617356.5アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.35000昼白色
4,600
取扱い終了
返品不可
61157635OD2617366.5アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.32700電球色
4,600
取扱い終了
返品不可
61157967OD2617699アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.45000昼白色
7,300
取扱い終了
返品不可
61157976OD2617709アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.42700電球色
7,300
取扱い終了
返品不可
61157985OD2617719アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.45000昼白色
7,300
取扱い終了
返品不可
61157994OD2617729アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.42700電球色
7,300
取扱い終了
返品不可
61158003OD2617736.5アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.45000昼白色
5,100
取扱い終了
返品不可
61158012OD2617746.5アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.42700電球色
5,100
取扱い終了
返品不可
61158028OD2617756.5アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.45000昼白色
5,100
取扱い終了
返品不可
61158037OD2617766.5アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.42700電球色
5,100
取扱い終了
返品不可
61158676OD2618867.3鋼(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.35000昼白色
5,500
取扱い終了
返品不可
61158685OD2618877.3鋼(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.33500温白色
5,500
取扱い終了
返品不可
61158694OD2618887.3鋼(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.32700電球色
5,500
取扱い終了
返品不可
61158703OD2618897.3鋼(ブラック)、樹脂(乳白)0.35000昼白色
5,500
取扱い終了
返品不可
61158712OD2618907.3鋼(ブラック)、樹脂(乳白)0.33500温白色
5,500
取扱い終了
返品不可
61158728OD2618917.3鋼(ブラック)、樹脂(乳白)0.32700電球色
5,500
取扱い終了
返品不可
61158737OD2618924.6アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.35000昼白色
3,300
取扱い終了
返品不可
61158746OD2618934.6アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.33500温白色
3,300
取扱い終了
返品不可
61158755OD2618954.6アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.35000昼白色
3,300
取扱い終了
返品不可
61158764OD2618964.6アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.33500温白色
3,300
取扱い終了
返品不可
61158773OD2618974.6アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.32700電球色
3,300
取扱い終了
返品不可
61159823OD3610417.3アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
6,900
取扱い終了
返品不可
61159832OD3610427.3アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.23500温白色
6,900
取扱い終了
返品不可
61159848OD3610437.3アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.22700電球色
6,900
取扱い終了
返品不可
61159857OD3610447.3アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
6,900
取扱い終了
返品不可
61159866OD3610457.3アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.23500温白色
6,900
取扱い終了
返品不可
61159875OD3610467.3アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.22700電球色
6,900
取扱い終了
返品不可
61159945OD3610534.6アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
4,700
取扱い終了
返品不可
61159954OD3610544.6アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.23500温白色
4,700
取扱い終了
返品不可
61159963OD3610554.6アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.22700電球色
4,700
取扱い終了
返品不可
61159972OD3610564.6アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.25000昼白色
4,700
取扱い終了
返品不可
61159988OD3610574.6アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.23500温白色
4,700
取扱い終了
返品不可
61159997OD3610584.6アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.22700電球色
4,700
取扱い終了
返品不可
61160067OD3610656.5アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.45000昼白色
3,600
取扱い終了
返品不可
61160076OD3610666.5アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白)0.42700電球色
3,600
取扱い終了
返品不可
61160085OD3610676.5アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.45000昼白色
3,600
取扱い終了
返品不可
61160094OD3610686.5アルミ(ブラック)、樹脂(乳白)0.42700電球色
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする