バスルームライト 業務用 LED電球フラット形

バスルームライト 業務用 LED電球フラット形 - ODELIC(オーデリック)

高性能仕様のバスルームライト!
長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えたバスルームライト。
ガラスに飛散防止加工を施すなど安全性の高い仕様になっています。

消費電力(W)16.2仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用業務用バスライト、ねじ込み式、防雨・防湿型幅(mm)Φ340質量(kg)3.2高さ(mm)150LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)90明るさFCL30W相当演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※天然温泉で使用時は短時間で変色・腐食の可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61162788OW269015LDアルミ(オフホワイト)、ガラス(乳白・樹脂コーティング)2700電球1550
42,800
取扱い終了
返品不可
61162797OW269015NDアルミ(オフホワイト)、ガラス(乳白・樹脂コーティング)5000昼白1750
42,800
取扱い終了
返品不可
61162806OW269016LDアルミ(黒色)、ガラス(乳白・樹脂コーティング)2700電球1550
42,800
取扱い終了
返品不可
61162815OW269016NDアルミ(黒色)、ガラス(乳白・樹脂コーティング)5000昼白1750
42,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする