曜日別特売
モノタロウ

クリアポケット 0.12mm 厚手タイプ

クリアポケット 0.12mm 厚手タイプ - モノタロウクリアポケット 0.12mm 厚手タイプ - モノタロウクリアポケット 0.12mm 厚手タイプ - モノタロウクリアポケット 0.12mm 厚手タイプ - モノタロウ
(97件のレビュー)

超厚手タイプのクリアポケットです。
厚さ0.12mmと非常にしっかりとした作りのポケットなので
型崩れしにくく、大事な書類の収納に最適!
コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し

用途書類整理、説明書のファイリングに適合30穴/4穴/2穴材質PPクリアサイズA4収納タイプA4収納寸法(幅W×高さH)(mm)235×305シート厚さ(mm)約0.12内容量1パック(50枚)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※色移り防止のため、コピーや印刷物などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62792722CP-012
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:97
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-22
用途: 牛農場で使用

生産牛の登録証等の重要書類をファイリングする際に使用しています。登録証は少し厚手の紙なので、厚手で丈夫なクリアポケットがありがたい。
しかもモノタロウブランドでコスパ最高。リピートオーダー予定です。

2026-01-14
用途: 書類、送り状のファリング
山本農園農・林・水産業

何度もリピートしています
エンボス加工は要らないと思います
以前は開け口が開いており入れやすかったけれど
最近のものはぴったりくっついていて非常に入れにくい
中間の厚さのものも同様だった
改善を要望します

2026-02-19
用途: 資料整理

厚手の4つ穴探しで助かりました。造りもしっかりしておりリピートします。

対象商品 : 62792722
2026-02-11
用途: 書類のまとめ
飲食業

丈夫で穴が空きにくい!破れにくい!
最初の使いはじめはフィルムが剥がれにくく入り口がわからないけど慣れれば大丈夫。

2026-02-03
用途: 書類ファイリング
ティーエムシー株式会社

エンボス加工になっているので、クリアポケットにインデックスを付けてもすぐに剥がれて取れてしまいます。値段は安いと思います。

2025-10-03
用途: 台帳作成
その他業種

かなり厚手で、ヘタることがないので用紙の出し入れがスムーズです。
仕方のないことですが、入り数が50枚になってしまう点はコスト面でネックかなと思います。
出し入れの多い台帳や何度もページをめくるような台帳にお勧めです。

2025-10-01
用途: 書類の整理
運輸・通信業

書類の整理に使いましたが、厚手でしっかりしています。透明度はクリアではありませんが中身は充分見えます。

2025-09-04
用途: 契約書等を大事な書類とじる時に
株式会社九州自然環境研究所

とっても使い易いです。大事書類を綴じる時に使っていますが、
これを使うと薄いのが使えません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする