手摺 ソフトハンド L型

手摺 ソフトハンド L型 - ナカ工業手摺 ソフトハンド L型 - ナカ工業手摺 ソフトハンド L型 - ナカ工業手摺 ソフトハンド L型 - ナカ工業手摺 ソフトハンド L型 - ナカ工業手摺 ソフトハンド L型 - ナカ工業

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。

用途動作用補助手すり材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ左右共通仕様室内用、抗菌剤配合寸法B(mm)600内容量1本
注意
※No.00ホワイト以外の色は浴室内での使用はできません。
※No.00ホワイトは抗ウイルス対応ではございません。
※取付に使用するアンカー(十字穴付タッピングねじトラス)は付属品ですが、他のアンカーについては、別途ご用意ください。
※適切な下地をご使用ください。
※サウナ室には使用できません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164592P-34V L-6060No.00 ホワイト34600
26,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164608P-34V L-6060No.09 グレイッシュホワイト34600
26,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164617P-34V L-6060No.10 プレーンホワイト34600
26,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164626P-34V L-6060No.11 アイボリーホワイト34600
26,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164635P-34V L-6060No.22 ライトブラウン34600
26,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164644P-34V L-7060No.00 ホワイト34700
28,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164653P-34V L-7060No.09 グレイッシュホワイト34700
28,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164662P-34V L-7060No.10 プレーンホワイト34700
28,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164678P-34V L-7060No.11 アイボリーホワイト34700
28,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164687P-34V L-7060No.22 ライトブラウン34700
28,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164863P-34M L-6060No.73 バーチ34600
35,800
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164872P-34M L-6060No.74 チーク34600
35,800
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164888P-34M L-6060No.90 オーク34600
35,800
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164906P-34M L-7060No.73 バーチ34700
37,400
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164915P-34M L-7060No.74 チーク34700
37,400
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164924P-34M L-7060No.90 オーク34700
37,400
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
61165098P-30V L-6060No.00 ホワイト30600
25,000
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
61165107P-30V L-6060No.09 グレイッシュホワイト30600
25,500
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
61165116P-30V L-6060No.11 アイボリーホワイト30600
25,500
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
61165125P-30V L-6060No.22 ライトブラウン30600
25,500
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
61165134P-30V L-7060No.00 ホワイト30700
26,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61165143P-30V L-7060No.09 グレイッシュホワイト30700
26,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61165152P-30V L-7060No.11 アイボリーホワイト30700
26,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61165168P-30V L-7060No.22 ライトブラウン30700
26,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61165308P-30M L-6060No.73 バーチ30600
35,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61165317P-30M L-6060No.74 チーク30600
35,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61165335P-30M L-7060No.73 バーチ30700
36,600
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
61165344P-30M L-7060No.74 チーク30700
36,600
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
61164854P-34M L-6060No.71 ナチュラル34600
29,800
取扱い終了
返品不可
61164897P-34M L-7060No.71 ナチュラル34700
31,100
取扱い終了
返品不可
61165292P-30M L-6060No.71 ナチュラル30600
29,200
取扱い終了
返品不可
61165326P-30M L-7060No.71 ナチュラル30700
30,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする