手摺 ソフトハンド

手摺 ソフトハンド - ナカ工業手摺 ソフトハンド - ナカ工業手摺 ソフトハンド - ナカ工業手摺 ソフトハンド - ナカ工業

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
立ち座りや、段差のある場所での動作をサポートします。

用途動作用手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個寸法A(mm)300寸法B(mm)300内容量1本
取扱説明書:(0.49MB)
注意
※右勝手(VR)と左勝手(VL)からご選択ください。
※浴室などの水回りに取付る場合は、取付け穴の周囲に必ずシーリング材を塗布してください。
※常時水に浸かっているいる場所への設置はしないでください。
※適切な下地材※取付金具を使用してください。
※抗ウイルス仕様ではございません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
握り径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165676P-30VU VL-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.00 ホワイト30左勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165685P-30VU VL-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.09 グレイッシュホワイト30左勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165694P-30VU VL-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.11 アイボリーホワイト30左勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165703P-30VU VL-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.22 ライトブラウン30左勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165712P-30VU VR-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.00 ホワイト30右勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165728P-30VU VR-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.09 グレイッシュホワイト30右勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165737P-30VU VR-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.11 アイボリーホワイト30右勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61165746P-30VU VR-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.22 ライトブラウン30右勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166193P-34VU VL-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.00 ホワイト34左勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166202P-34VU VL-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.09 グレイッシュホワイト34左勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166218P-34VU VL-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.11 アイボリーホワイト34左勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166227P-34VU VL-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.22 ライトブラウン34左勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166236P-34VU VR-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.00 ホワイト34右勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166245P-34VU VR-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.09 グレイッシュホワイト34右勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166254P-34VU VR-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.11 アイボリーホワイト34右勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166263P-34VU VR-3030【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座】樹脂成型品No.22 ライトブラウン34右勝手
23,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする