SMART DOLLY

SMART DOLLY - 今野製作所(EAGLE)SMART DOLLY - 今野製作所(EAGLE)

圧倒的な軽さを実現したので、取り回しがしやすくなりました。
ターンテーブルが耐摩耗ゴムなので、揚上物にフィットします。
チルト機能を標準装備しているので、凸凹面でも安定した運搬走行ができます。
車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。

車輪径(Φmm)85材質(車輪)ウレタン適合ハンドルSH-05内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(t)
本体高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
テーブル径(Φmm)
テーブル中心穴径
車輪幅(mm)
車輪
質量(kg)
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168424SD-25F2.5120150400110M16952個11--
108,600
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61168433SD-50F5120238400160M16954個19--
157,400
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85288849SDF-50F595-----4個18515232
139,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする