今野製作所(EAGLE)
爪つきジャッキ
持ち上げる物の高さにあわせて爪の位置を変えることができる爪つきジャッキです。
アタッチメントを外せば、標準タイプの爪つきジャッキとして使用可能です。
付属品
レバーハンドル(2本繋ぎ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
揚程(mm)
爪最低位(mm)
爪最高位(mm)
頭部最低位(mm)
頭部最高位(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61168503
GU-160
8
16
136
25(アタッチメント:75)
161
297
433
90
55
30
¥
155,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61168512
GU-200
10
20
140
28(アタッチメント:78)
168
333
473
100
60
40
¥
219,300
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61168485
GU-60
3
6
115
19(アタッチメント:69)
134
229.5
344.5
65
50
15
¥
97,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61168494
GU-100
5
10
130
22(アタッチメント:72)
152
288
418
75
55
23
¥
108,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません