クリーンルーム用爪つきジャッキ

クリーンルーム用爪つきジャッキ - 今野製作所(EAGLE)

レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。
塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。
食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。
操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。

内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
揚程(mm)
爪最低位(mm)
爪最高位(mm)
頭部最低位(mm)
頭部最高位(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168564G-160C81613625161297433905528
164,200
149,000
163,900(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61168573G-200C----------
223,800
199,000
218,900(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61168598G-160LC716-28---908031
109,700
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
61168607G-200LC----------
238,000
199,000
218,900(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61168555G-25C1.22.51001211220330365509
79,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
61168582G-25LC12.510012112203303657510
83,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61168555G-25C09978407E-030CG-25C クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 09978407クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ今野製作所(EAGLE)1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする