振動モータ

振動モータ - エクセン振動モータ - エクセン
質量(kg)6.4出力(kW)0.13種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電流(A)0.7電圧(V)200電源三相ケーブル長(m)2取付ボルトM8、M10、M12遠心力(50/60Hz)(最大)1.19/1.71kN振動数(50/60Hz)48.2/57.2絶縁種別FIP等級IP66内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168932EVSI3-100
74,200
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする