オリエンタルモーター
2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。
高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状
取付プレートなし
質量(kg)
0.02
入力電圧(V)
DC24
相数
2相
電圧許容範囲
±10%
ドライバタイプ
パルス列入力タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電流(A)
モーター電流(A)
適合モーター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61947366
CVD205-K
0.5
0.5/相
PKP213D05■
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
61947348
CVD215-K
1.9
1.5/相
PKP22□D15■、PKP22□MD15■、PKP22□D15■2、 PKP23□D15■、PKP262FD15A
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
61947357
CVD223-K
2.0
2.3/相
PKP23□D23■
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
61947375
CVD228-K
3.0
2.8/相
PKP25□D28■2、PKP26□D14■2、 PKP26□D28■2、PKP26□MD28■2
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください