研磨パッド ロール
内側から必要な分をひっぱって取り出せるポップアップタイプの研磨パッドです。
研磨剤が均一に塗布された高品質なパッドで目詰まりせず、細かい部分にも当たるので綺麗に仕上げることが出来ます。
用途
サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
仕様幅100mm毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズにカットできます。
厚さ(mm)約5
砥材アルミナ
基材ナイロン不織布
シートサイズ(mm)100×200
寸法(mm×m)200×6
内容量1巻(60シート)
すり傷ぼかし(万能型)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※保護メガネ、防塵マスク、保護手袋等の安全保護具を着用してください。※手作業のみでご使用ください。
※研磨、汚れ落とし以外の用途に使用しないでください。
※素材への傷付きが心配な場合は、あらかじめ目立たない場所で試してからご使用ください。
※火のそば、高温になる場所には置かないでください。
※ご使用後は出来るだけ水分、油分を切ってください。
※直射日光の当たらない常温常湿の屋内で保管してください。
※廃棄時は不燃物として市町村の定める方法に従って処理してください。※作業
者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
手研磨 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-11-14
- 用途:
- 機械メンテ時
今まで使っていたものと同様な使い方をしても
大丈夫みたいなので、変更しました。
消耗品なので、お得に買えて助かります。
- 対象商品:
- 63405904
2023-10-06
- 用途:
- ステンレス焼け取り
株式会社鈴木工業所 様
(建設業・工事業)
以前は有名メーカー品を使っていたが、弊社の用途にはなんら問題もなくまたコストダウンも図れたので満足。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 63405904
2023-01-05
- 用途:
- 溶接部のケレン作業
株式会社全日本検査技術 様
(その他業種)
シート型の研磨パッド #320 150×230を使っていますが、量の割に安い研磨パッド ロールを使ってみる事にしました。
シート型でもカットして使っていたので、問題ありません。
安いので気兼ねなく使えるのでお勧めです。
- 対象商品:
- 63405904
2023-02-23
- 用途:
- ハウスクリーニングなど
TSYプランニング 様
(サービス業)
カット後の大きさがちょうど良く、研磨力も定番品と比べても遜色ありませんでした。
何より安いので、経費節減になり大満足です。
- 対象商品:
- 63405904
2022-04-16
- 用途:
- ビール工場のステンレスタンク磨き
クリンリーサービス 様
値段も安く60シートも巻かれて薄く研磨できなくなっても遠慮なく使えます。なくなりましたら又購入します。
- 対象商品:
- 63405904
2021-12-14
- 用途:
- 研磨、汚れ落とし作業に使用しています
三和精機株式会社 様
メジャーなメーカーの商品と遜色ないように感じます。
細かい性能は違うかもしれませんが当方の使用用途では
感じることが出来ない程度です。
今後もリピート注文が確定している商品です。
- 対象商品:
- 63405904
2021-12-12
- 用途:
- 塗装前の足付けなどに
イソベ自動車商会 様
2回目の購入です。モノも悪くないし価格が安くて良いです。
600番位も出してもらいたいです。
1人が参考にしています