キャンプアウト アルミ背付ベンチ

キャンプアウト アルミ背付ベンチ - CAPTAIN STAG

折りたためるので持ち運びに便利。
丈夫で軽量なアルミ製。
焚火に最適なロースタイルベンチ。

材質構造部材:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、その他材料:ひじ掛け部=天然木質量(kg)3.7カモフラージュ耐荷重(kg)140(片側70)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×560×665座面高さ(mm)285収納寸法(mm)1040×640×厚さ85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62092722UC-1628
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする