CAPTAIN STAG
CSシャルマン ポップアップテントフルクローズ
キャリーバッグ付。
寸法(cm)
200×220×H130
材質
幕体:ウォール=ポリエステル70D(シルバーコーティング・防水)、グランドシート=ポリエステル70D(PU加工)、フレーム:バネ鋼
質量(kg)
2.5
収納時寸法(cm)
外径60×厚さ7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62092862
UA-0031
ミントグリーン
¥
13,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
62092853
UA-0030
ピンク
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください