UA-0030 CSシャルマン ポップアップテントフルクローズ CAPTAIN STAG 62092853

UA-0030 CSシャルマン ポップアップテントフルクローズ CAPTAIN STAG 62092853
UA-0030 CSシャルマン ポップアップテントフルクローズ CAPTAIN STAG 62092853
UA-0030 CSシャルマン ポップアップテントフルクローズ CAPTAIN STAG 62092853

CSシャルマン ポップアップテントフルクローズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62092853品番UA-0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

キャリーバッグ付。

ピンク寸法(cm)200×220×H130材質幕体:ウォール=ポリエステル70D(シルバーコーティング・防水)、グランドシート=ポリエステル70D(PU加工)、フレーム:バネ鋼質量(kg)2.5収納時寸法(cm)外径60×厚さ7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする