曜日別特売

JrマリンシューズNEO-2

JrマリンシューズNEO-2 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

収納ケース付。

材質表皮:ナイロン、中層:指定外繊維(エチレン酢酸ビニル)、底:合成ゴム形状ローカット甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g/ペア)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62095976UX-0928ピンクJL(22~23cm)280
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
62095924UX-0923ブルーJS(16~18cm)230
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62095942UX-0925ブルーJL(22~23cm)280
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62095958UX-0926ピンクJS(16~18cm)230
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62095933UX-0924ブルーJM(19~21cm)250
1,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
62095967UX-0927ピンクJM(19~21cm)250
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62095924UX-092317594039UX-1299UX-0923 ウォーターシューズ JS CAPTAIN STAG 17594039ウォーターシューズ JSCAPTAIN STAG1足
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62095942UX-092534620900UX-1301画像準備中ウォーターシューズ JLCAPTAIN STAG1足
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62095958UX-092634620909UX-1302画像準備中ウォーターシューズ JSCAPTAIN STAG1足
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62095942
2021-12-06
用途: 体育館で少林寺拳法の練習に使っています。
岩本商店鉱業

冬の体育館は足が冷え子供がしもやけになるので、武道シューズを検索すると非常に高価で、この商品にしました。武道シューズよりグリップ力が高く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする