曜日別特売

ライフ カートウイズキャリー

ライフ カートウイズキャリー - CAPTAIN STAGライフ カートウイズキャリー - CAPTAIN STAG

階段などの段差もラクラク上がれます!
バッグは室内まで運べます。 フレームは折りたためるので、コンパクトに収納できます。 バッグは脱着式。
アパートや低層マンションにお住いの方におすすめ!
階段下りのご使用はできません。

材質フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フック:ポリプロピレン、車輪:ポリプロピレン・EVA樹脂、バッグ:表地=ポリエステル、裏地=アルミ蒸着シート寸法(mm)(袋またはカゴ)320×210×540(ボルトケース部除く)質量(kg)2.3耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×345×970収納寸法(mm)幅450×970×厚さ245内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62096965UW-6006スタイル
8,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
62096974UW-6007ドット
8,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする